木登り名人

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード18621106 品番meijin
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

軽量・コンパクト・ハイパフォーマンス!木に直接取り付ける可変式ステップの採用で、直径が10cmから30cmまでの木に取り付ける事が可能です。
ナイロンベルトは一見頼りなさそうですが、実は耐力310kg!!(木登り名人耐荷重は85kgです)このナイロンベルトのおかげで、木肌にやさしく木の径に対してフレキシブルに密着させる事が可能になりました。

材質ステップ:アルミ合金、ベルト:ナイロン、ロープ:テトロン9mm、可動部分:ステンレス 寸法(mm)ステップ:(85×40)×2、ベルト:1200×25 質量(g)470 耐荷重(kg)85 寸法(cm)ロープ→ステップ距離:50
取扱説明書:(0.71MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする