木登りセット フルセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18621131 品番kinoborifull
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

巴化成の木登りステップは発売20年を越えるベストセラー商品です。木に対して簡易的な足場つくりの手助けをします。軽量・シンプル・コンパクト!! 通常取り付けに約10秒、取り外しに約5秒です。大阪通商産業局長賞受賞発明品。
ステップ、鋸・斧などの道具入れを兼ねたマルチステップハンガーに、安全帯がセットになったさらにお得なフルセットです。

用途
1.ツヨロン 安全帯 12C
・林業専用に開発された巴化成仕様。国で定めた安全帯構造規格品で安心して使えます。さらに安全を追求するための切断防止具を取り付けました。
・安全ロープの長さの調節は簡単、しかも絶対確実に止まります。
・瞬時にフックを掛けることができ、2重の安全装置つきで外すのは簡単です。
2.マルチステップハンガー1個
・ハンガーにステップを12ケ掛けられ、さらに鋸・斧などを入れる道具入れが付いています。
・安全ベルトの環に簡単に着脱でき、いつも垂直に下っていて作業の邪魔になりません。
・ステップの縄をまとめて結ぶか、束ねておくと地上を歩くのに便利です。
3.ステップ(12ステップ入)+予備ロープ
・直径5cmから30cmまでの木へ、自由な間隔と方向に両足を揃えるようにもとりつけられます。
・木とは円筒面で接触し、縄で取り付けるので幹に傷がつきません。
・靴底が滑らず、終日作業しても足が痛みません。
・1個110g、1組で2.4kg。かさばらないので携帯に便利です。
セット内容木登りステップ+予備ロープ 12個・マルチステップハンガー 1個・安全帯 1個
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする