メイン
DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の 除草具
DAISHIN(大進)の 草削り
草削り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1本)
注文コード
18621228
品番
DG-007R5
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
足掛けステップ付き、引っ掛け穴付き
用途
立ったまま除草する際に
材質
刃部:ステンレス、柄:アルミ、グリップ:樹脂
色
シルバー/ブラック
質量(g)
約475
柄長さ(mm)
約1200
切刃形状
内側部:直刃、外側部:ギザ刃
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
1360×150×80