商品単体画像
JEJアステージ
JEJアステージの イベント・ノベルティ・行楽用品
JEJアステージの アウトドア・行楽用品
JEJアステージの クーラー&ジャグ
コアフラックス クーラーボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18621316
品番
#16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
発泡断熱材厚み約2倍(メーカー従来品比較)で保冷力がUPしたクーラーボックス。奥行が広く収納物を入れやすくなってます。ロングハンドルで持ちやすく様々なシーンで活躍します。
用途
座れる天面部はフラットでテーブルとしても使用できます。南京錠を取り付けられる鍵穴付き。
質量(kg)
2.5
色
インディゴグレー
型番
#16
内高(mm)
275
内寸奥行(mm)
207
内寸幅(mm)
277
外寸法・幅(mm)
425
外寸法・高さ(mm)
340
外寸法・奥行(mm)
333
スタッキング可否
#12と#16は積み重ね可能