028T-M6×1.0 ネジきれるねん(貫通穴用) No.28-T 大西工業 18623404 028T-M6×1.0 ネジきれるねん(貫通穴用) No.28-T 大西工業 18623404 028T-M6×1.0 ネジきれるねん(貫通穴用) No.28-T 大西工業 18623404

ネジきれるねん(貫通穴用) No.28-T

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18623404 品番 028T-M6×1.0
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
呼び寸法M6×1 ねじ長さ(mm)20 シャンク径(mm)6.35 材質ハイス_HSS 表面処理ノンコーティング 全長(mm)70 ピッチ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 突き出しセンタ有無

商品説明動画

タップ ネジきれるねん
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18623404
2023-03-11
用途:
ステンレスネジの攻略に
その他業種

焼き付いてしまったステンレスネジの攻略にてこずり,タッピングを試してみることに。
この製品は,4角と6角が使えるので買ってみたのですが,ステンレスに負けてしまって,1回でツルツルになってしまいました。使い捨てです。残念。テーパーが大きいので,刃が噛みにくいという感じ。強い素材のものもあっていいんじゃあないかな?

1人が参考にしています
対象商品:
18623404
2023-03-17
用途:
タッピング
その他業種

ステンレスネジのかじり焼き付きに対して使ったところ,刃が負けてしまってツルツルになってしまいました。4角と6角のヘッドが使えて良さそうに思ったのですが,使い捨てになってしまった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする