鉄工皿取錐 内錐

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18623465 品番 58T-CD030
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
皿取角度は90度です。
ドリルストッパー(別売)をセットする平取り面付き。
刃先部分にクロスシンニング加工を施し、滑り難く位置決めがしやすい。

材質普通鋼 全長(mm)39 用途鉄・アルミ・木材への下穴あけ・皿取加工を行う サイズ3 シャンク径(Φmm)丸軸2.5 刃先径(Φmm)3 有効長(mm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-12
用途:
ハードウッドデッキ
有限会社シフト 様 (建設業・工事業)

通常の錐ではすぐ折れてしまうのでこれは耐久力がある錐でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする