NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
Nスパイラルタップ NSP
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全82種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18623964
品番
NSP14M2R
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
呼び寸法
M14×2
ねじ長さ(mm)
20
シャンク径(mm)
10.5
溝数
3
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
40
全長(mm)
88
ピッチ(mm)
2
等級
P2
首径dn(Φmm)
10.3
食付Lc
2.5
首下長Ln(mm)
44
突き出しセンタ有無
無