曜日別特売
NPO2.2M0.45R Nポイントタップ NACHI(不二越) 18624244

Nポイントタップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ねじ径2.2Mピッチ0.45注文コード18624244品番NPO2.2M0.45R
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

この無処理のタップは汎用的に使用できます。

ねじ径2.2M材質高バナジウム(高速度鋼)HSS-Eピッチ0.45等級P2溝数2シャンク径(Φmm)3全長L(mm)42ねじ長さl(mm)9.5首径dn(Φmm)2.3食付Lc5首下長Ln(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする