NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
Nポイントタップ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ径
3M
ピッチ
0.5
注文コード
18624287
品番
NPO3M0.5R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ピッチ
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
ねじ径
3M
材質
高バナジウム(高速度鋼)HSS-E
ピッチ
0.5
等級
P2
溝数
3
シャンク径(Φmm)
4
全長L(mm)
46
ねじ長さl(mm)
11
首径dn(Φmm)
2.4
食付Lc
5
首下長Ln(mm)
18