NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
Nポイントタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ径
10M
ピッチ
1
注文コード
18624393
品番
NPO10M1R
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ピッチ
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
ねじ径
10M
材質
高バナジウム(高速度鋼)HSS-E
ピッチ
1
等級
P3
溝数
3
シャンク径(Φmm)
7
全長L(mm)
75
ねじ長さl(mm)
24
首径dn(Φmm)
6.8
食付Lc
5
首下長Ln(mm)
39