NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
Nポイントタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ径
12M
ピッチ
1.75
注文コード
18624402
品番
NPO12M1.75R
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ピッチ
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
ねじ径
12M
材質
高バナジウム(高速度鋼)HSS-E
ピッチ
1.75
等級
P4
溝数
3
シャンク径(Φmm)
8.5
全長L(mm)
82
ねじ長さl(mm)
29
首径dn(Φmm)
8.3
食付Lc
5
首下長Ln(mm)
43