メイン画像

静音A4サイズ据え置型シュレッダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18624631 品番T001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

スタイリッシュなデザイン
従来のシュレッダーの概念を覆す曲線を使ったデザイン
独自の高性能刃による細断性能
A4サイズ6枚に加えクレジットカード、ホッチキス(10,11,3,12号)まで細断可能
スタミナ&大容量
最長クラスの連続稼働時間5分間、15L(A4用紙約156枚)の大容量ダストボックス
静音性能
無負荷時48db以下の静粛性と低振動を実現
安心の国内サポート
専任のスタッフによる電話およびメールにおける安心のサポート

付属品本体/ケーブル/説明書 適合ダストボックス:15L 形式細断:クロスカット 定格消費電力(W)120 対応CD細断:×、カード細断:〇(ICチップ可)、ホッチキス細断:〇(10号、11号、3号、12号) 連続使用時間5分 機能安全仕様:オーバーヒート自動保護機能、インターロック機能 細断枚数A4/6枚 保証期間1年間 細断速度1.6m/分 冷却時間約45分 グリーン購入法適合 作動音(dB)約48(無負荷時)、約70(細断時) 待機電力(W)0.62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする