曜日別特売
NPO35M1.5R Nポイントタップ NACHI(不二越) 18624646

Nポイントタップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ねじ径35Mピッチ1.5注文コード18624646品番NPO35M1.5R
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

この無処理のタップは汎用的に使用できます。

ねじ径35M材質高バナジウム(高速度鋼)HSS-Eピッチ1.5等級P4溝数4シャンク径(Φmm)26全長L(mm)155ねじ長さl(mm)51首径dn(Φmm)25.7食付Lc5首下長Ln(mm)77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする