NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
SGスパイラルタップ SGSP
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18624716
品番
SGSP8M1.25R
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する万能タップです。
呼び寸法
M8×1.25
ねじ長さ(mm)
8.8
シャンク径(mm)
6.2
溝数
3
材質
高級粉末ハイス_FAX
表面処理
SGコーティング
ねじれ角(°)
45
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
1.25
等級
P3
首径dn(Φmm)
6.6
食付Lc
2.5
首下長Ln(mm)
29.8
突き出しセンタ有無
無