NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
SGスパイラルタップ SGSP
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18624734
品番
SGSP10M1.5R
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する万能タップです。
呼び寸法
M10×1.5
ねじ長さ(mm)
10.5
シャンク径(mm)
7
溝数
3
材質
高級粉末ハイス_FAX
表面処理
SGコーティング
ねじれ角(°)
45
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1.5
等級
P3
首径dn(Φmm)
8.3
食付Lc
2.5
首下長Ln(mm)
31.4
突き出しセンタ有無
無