SGポイントタップ

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径3M ピッチ0.5 注文コード18624838 品番SGPO3M0.5R
参考基準価格(税別)¥2,960 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はねじ径・ピッチなど17種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する通り穴用タップです。

ねじ径3M 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX ピッチ0.5 等級P3 溝数3 シャンク径(Φmm)4 全長L(mm)46 表面処理SGコーティング ねじ長さl(mm)11 首径dn(Φmm)2.3 食付Lc5 首下長Ln(mm)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18624838
2023-01-06
用途:
試作用

切れが良いしキリコの捌けが良いので好んで使っています。 ただ、以前のものに比べてレーザー印字が不明瞭な上に表示文字が多すぎ。 もう少し整理して重要なパラメータのみを明瞭に確認しやすく表示してください。

対象商品:
18624838
2021-12-14
用途:
穴あけ作業
その他業種

思った通りの商品で大変満足しております。
また利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする