SGPO22M2.5R SGポイントタップ NACHI(不二越) 18624978

SGポイントタップ

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ねじ径22Mピッチ2.5注文コード18624978品番SGPO22M2.5R
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する通り穴用タップです。

ねじ径22M材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXピッチ2.5等級P5溝数3シャンク径(Φmm)17全長L(mm)115表面処理SGコーティングねじ長さl(mm)38首径dn(Φmm)-食付Lc5首下長Ln(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18624838
2023-01-06
用途: 試作用

切れが良いしキリコの捌けが良いので好んで使っています。 ただ、以前のものに比べてレーザー印字が不明瞭な上に表示文字が多すぎ。 もう少し整理して重要なパラメータのみを明瞭に確認しやすく表示してください。

対象商品 : 18624838
2021-12-14
用途: 穴あけ作業
その他業種

思った通りの商品で大変満足しております。
また利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする