CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧
DC24V
定格電圧(V)
24
注文コード
18628174
品番
4GB210R-08-E2-3
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,347
販売価格(税別)
¥
9,406
バスケットに入れる
この商品は
電圧・定格電圧・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
流量特性
P→A/B:2.6C[dm
3
/(s・bar)]、0.2b
A/B→R1/R2:2.5C[dm
3
/(s・bar)]、0.15b
使用流体
圧縮空気
定格電圧(V)
24
接続口径
Rc1/4
電圧
DC24V
質量(g)
156(74)
弁仕様
パイロット式ソフトスプール弁
保護構造
防塵
ポート数
5
消費電力(W)
0.6
最高使用圧力(MPa)
0.7
温度上昇
50℃
応答時間
ON時:19ms、OFF時:19ms
保証耐圧力(MPa)
1.05
流体温度(℃)
5〜55
電線接続方法
リード線(300mm)サージキラー、ランプ付
最低使用圧力(MPa)
0.2
耐熱クラス
B
振動(m/s
2
)
50以下
給油
不要(給油される場合は、タービン油1他のISOVG32をご使用ください。)
皮相電力(VA)
-
雰囲気
腐食性ガス雰囲気での使用は不可
パイロット排気方法
主弁・パイロット弁集中排気形
周囲温度(℃)
-5〜55(凍結なきこと)
保持電流(A)
0.025
切換位置区分
2位置シングル
定格電圧変動範囲
±10%
手動装置
ノンロック・ロック共用形
サージキラー
サージキラー付き
インジケータ
ランプ付き
CADデータダウンロード