モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
チップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(1枚)
注文コード
18628910
品番
B1-BO-100-20
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
普通硬質石膏ボード、石膏ボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトン等を切断する際に
仕様
フッ素樹脂コーティング
適合機種
集じん・防じん丸ノコ/丸ノコ ※ディスクグラインダー使用不可
材質
超硬/工具鋼
刃数
20
色
グレー/ホワイト
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.3
外径(mm)
100
最高回転速度(min
-1
)
13000
商品説明動画
参考になった
参考になった