モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
チップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(1枚)
注文コード
18628928
品番
B1-NAH-125-60
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
用途
キッチンパネル(金属)、ホーロー鋼板を切断する際に
仕様
フッ素樹脂コーティング
適合機種
集じん・防じん丸ノコ ※ディスクグラインダー使用不可
材質
超硬/工具鋼
刃数
60
色
ブルー/ホワイト
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.2
外径(mm)
125
最高回転速度(min
-1
)
9600
商品説明動画
参考になった
参考になった