VP606 PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606 フランジ式 HSバルブ 18631378

※代表画像

PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606 フランジ式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(B)3
呼び径(A)80
内容量1個注文コード18631378品番VP606
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

容易なメンテナンス
分解清掃可能
ステム飛び出し防止機構付き
増し締めが可能な構造
止水機能に優れている

材質本体・ボール:U-PVC呼び径(B)3使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50接続方式フランジ(10K)材質(シート)PTFEハンドルPP+GF呼び径(A)80OリングEPDM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする