個別フォルダNEOS PP

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18631437 品番 A4P-NEF15DB
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

書類が閲覧しやすく、かつ立てて保管しても書類がこぼれ出さない特殊な3方袋とじ形状。
書類は元よりクリヤーホルダーごと収納できます。
耐久性に優れ汚れや水分にも強いPP製。
見出し紙は差し替えられる交換方式です。
最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。

サイズA4 ネイビー マチ(mm)15 仕様見出しカード付 材質R-PP 寸法(幅W×高さH)(mm)309×240 シート厚さ(mm)0.2 山高さ(mm)15 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18631525
2024-06-28
用途:
あちらこちらに散らばった書類をまとめるのに使います
サービス業

様々な書類があちこちに散らかってましたが、インデックスもあり、そして何よりかなりの幅まで広がります。少ない量でもブカブカにならずとても不思議なファイルです。ファイル自体の厚みが無くとても使い勝手が良いです。

対象商品:
18631543
2022-03-18
用途:
書類の仕分け
製造業

書類の整理・仕訳けするのにとても使いやすいです。
色の何色かあるので、使い分けるのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする