曜日別特売
A4-NEMB-D 収納ボックス<NEOS> コクヨ 18631665

収納ボックス<NEOS>

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×312×256
ブラック
内容量1冊注文コード18631665品番A4-NEMB-D
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

本体幅がA4ファイルボックスのモジュールで設計されているので、保管庫に効率よく綺麗に収まります。
タイトルを記入できる機能面と美観を重視した意匠デザイン面の表裏異なる見出し面を選んでお使い頂けます。
最新のオフィスに溶け込むモノトーンカラーをラインアップしました。
書きやすいドット罫が入ったインデックスシール1枚付き。

サイズMブラック付属品シール1枚材質段ボール(古紙パルプ配合)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×324×265耐荷重N(kgf)約98(約10)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×312×256

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18631647
2022-11-18
用途: 書類の整理
建設業・工事業

事務書類の整頓用に購入しました。リピートです。
しっかりした作りで、組み立てやすいのでまた次回も購入させて頂きます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする