※代表画像

VP460-S2(半透明) PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460U HSバルブ 18631755 VP460-S2(半透明) PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460U HSバルブ 18631755

PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460U

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18631755 品番 VP460-S2(半透明)
参考基準価格(税別)¥20,840 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

本製品はVP460に対しグランド形状を変更し、砂噛みによるボール固着が発生しにくい構造となっております
縦配管専用
完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える
ボディは樹脂製
外部からの腐食にも優れている

仕様最小逆止圧(kPa):20 呼び径(B)2 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0〜50 本体半透明HI-PVC 接続方式TS 材質(シート)EPDM 材質(ボール)HI-PVC 呼び径(A)50
関連資料:納入仕様書(0.23MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする