京町産業車輌
京町産業車輌の 運搬機器
京町産業車輌の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ハンドリフト
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18631875
品番
HGL150
参考基準価格(税別)
¥402,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドリフターの定番。
世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。
新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
揚程A(mm)
600〜1930
1回転の揚程:約14
積載荷重(kg)
150〜350
最低位(mm)
600
最高位(mm)
1930
車輪径(Φmm)
前輪:200固定 後輪:200自在(ブレーキ付)
質量(kg)
約250
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
前輪:ウレタン 後輪:ウレタン
仕様
後輪キャスターカバー標準装備
全長B(mm)
1685
全幅D(mm)
690
全高C(mm)
1950
脚長さJ(mm)
620(前脚)
フォーク内幅H(mm)
510(前脚)
フォーク外幅G(mm)
690(前脚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません