※代表画像

HI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18631965 品番 VP450HI
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

耐食性に優れている
転倒防止付き

仕様最小逆止圧(kPa) 20kPa:30 呼び径(B)3/4 使用圧力(MPa)(常温)0.68 使用温度(℃)0〜50 本体HI-PVC ボルトSUS304 接続方式フランジ(10K) 呼び径(A)20 パッキンEPDM
関連資料:納入仕様書(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする