※代表画像
HSバルブ
HSバルブの バルブ
HSバルブの チェックバルブ(逆止弁)
HI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HI
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18632035
品番
VP450HI
参考基準価格(税別)
¥280,830
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
耐食性に優れている
転倒防止付き
仕様
最小逆止圧(kPa) 20kPa:30
呼び径(B)
6
使用圧力(MPa)
(常温)0.49
使用温度(℃)
0〜50
本体
HI-PVC
ボルト
SUS304
接続方式
フランジ(10K)
呼び径(A)
150
パッキン
EPDM
関連資料:
納入仕様書(0.07MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材