※代表画像
HSバルブ
HSバルブの バルブ
HSバルブの バタフライバルブ
PVC バタフライバルブ(レバー式) BF902
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18632401
品番
BF902
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
コンパクト設計
完全密閉型
材質
ステム:SUS
呼び径(B)
6
使用圧力(MPa)
(常温)0.98
使用温度(℃)
0〜50
本体
U-PVC
接続方式
フランジ
材質(シート)
EPDM
ハンドル
PP
呼び径(A)
150
材質(弁体)
PP
関連資料:
納入仕様書(0.08MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材