※代表画像

PVC バタフライバルブ(レバー式) BF902

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18632410 品番 BF902
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

コンパクト設計
完全密閉型

材質ステム:SUS 呼び径(B)8 使用圧力(MPa)(常温)0.68 使用温度(℃)0〜50 本体U-PVC 接続方式フランジ 材質(シート)EPDM ハンドルPP 呼び径(A)200 材質(弁体)PP
関連資料:納入仕様書(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする