PIRELLI(ピレリ)
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ単品
PIRELLI(ピレリ)の サマータイヤ
サマータイヤ CINTURATO P6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18633257
品番
205/50R17 93V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
中小型車に向けて、高いレベルの安全性、快適性、省燃費性を提供、日本国内のラベリングも取得
タイヤサイズ
205/50R17
本数
1本
タイヤ幅(mm)
205
リム径(inch)
17
偏平率(%)
50
商品タイプ
タイヤ
ロードインデックス
93
タイヤ外径(mm)
637
注意
※ホイールは付属しておりません