※代表画像
HSバルブ
HSバルブの パッキン類
HSバルブの フランジ用全面パッキン
EPDM 10K パッキン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18633426
品番
HSPK-10K-EPDM
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は339円となります。
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
2条のリブ(Oリング状)でシール効果は抜群
材質
EPDM
厚さ(mm)
3
規格
10K
呼び径(B)
1
使用温度(℃)
0〜90
呼び径(A)
25
関連資料:
納入仕様書(0.05MB)