※代表画像

EPDM 10K パッキン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18633478 品番 HSPK-10K-EPDM
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は669円となります。
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

2条のリブ(Oリング状)でシール効果は抜群

材質EPDM 厚さ(mm)3 規格10K 呼び径(B)3 使用温度(℃)0〜90 呼び径(A)80
関連資料:納入仕様書(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする