※代表画像
HSバルブ
HSバルブの バルブ
HSバルブの ボールバルブ
SCS13A製ボールバルブ SBR(レバー型・赤)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18633986
品番
SBR
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)
SCS13A
呼び径(B)
1/2
使用圧力(MPa)
(40℃)4.12
使用温度(℃)
0〜95
接続方式
ねじ
材質(シート)
PTFE
ハンドル
SUS304(軟質PVC 赤)
材質(ボール)
SUS316
呼び径(A)
15
関連資料:
納入仕様書(0.07MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材