※代表画像
HSバルブ
HSバルブの バルブ
HSバルブの ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ BBF-3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18634291
品番
BBF-3
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,380
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
黄銅製ボールバルブ
材質
本体・ボール:BRASS
流体
水・油・蒸気
呼び径(B)
1-1/2
使用圧力(MPa)
(水・油 常温)3、(蒸気)1
使用温度(℃)
(水・油)常温、(蒸気)180
接続方式
ねじ
材質(シート)
PTFE
ハンドル
SPHC(軟質PVC被覆)
呼び径(A)
40
関連資料:
納入仕様書(0.05MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材