※代表画像
HSバルブ
HSバルブの バルブ
HSバルブの ゲートバルブ
黄銅製ゲートバルブ S-BS125
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18634336
品番
S-BS125
参考基準価格(税別)
¥7,740
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
黄銅製ゲートバルブ
材質
本体・ステム・ディスク・ナット:BRASS
流体
水・油・蒸気
呼び径(B)
1-1/4
使用圧力(MPa)
(水・油 常温)1.18、(蒸気)0.88
使用温度(℃)
0〜120
接続方式
ねじ
ハンドル
STEEL
呼び径(A)
32
ガスケット
PTFE
関連資料:
納入仕様書(0.2MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材