※代表画像

黄銅製ゲートバルブ S-BS125

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18634345 品番 S-BS125
参考基準価格(税別)¥9,340 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

黄銅製ゲートバルブ

材質本体・ステム・ディスク・ナット:BRASS 流体水・油・蒸気 呼び径(B)1-1/2 使用圧力(MPa)(水・油 常温)1.18、(蒸気)0.88 使用温度(℃)0〜120 接続方式ねじ ハンドルSTEEL 呼び径(A)40 ガスケットPTFE
関連資料:納入仕様書(0.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする