※代表画像
HSバルブ
HSバルブの バルブ
HSバルブの グローブバルブ
青銅製グローブバルブ ST-301
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18634397
品番
ST-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
青銅製グローブバルブ
材質
ステム:C3604BD・BE相当
流体
水・油・蒸気
呼び径(B)
1-1/4
使用圧力(MPa)
(水・油 常温)2、(蒸気)1
使用温度(℃)
0〜120
本体
CAC401(BC1相当)
接続方式
ねじ
ハンドル
アルミニウム
ディスク
C3604BD・BE相当
呼び径(A)
32
ナット
STEEL
クラス
150相当
パッキン
PTFE
関連資料:
納入仕様書(0.18MB)
注意
※本体温度が50℃以上になる場合はご使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材