※代表画像

青銅製グローブバルブ ST-301

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18634406 品番 ST-301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

青銅製グローブバルブ

材質ステム:C3604BD・BE相当 流体水・油・蒸気 呼び径(B)1-1/2 使用圧力(MPa)(水・油 常温)2、(蒸気)1 使用温度(℃)0〜120 本体CAC401(BC1相当) 接続方式ねじ ハンドルアルミニウム ディスクCAC401(BC1相当) 呼び径(A)40 ナットSTEEL クラス150相当 パッキンPTFE
関連資料:納入仕様書(0.18MB)
注意
※本体温度が50℃以上になる場合はご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする