※代表画像
HSバルブ
HSバルブの バルブ
HSバルブの チェックバルブ(逆止弁)
青銅製スイングチャッキ ST-401
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18634449
品番
ST-401
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
青銅製スイングチャッキバルブ
材質
本体・ボンネット・ディスク:C84400、ヒンジピン:C36000
流体
水・油・蒸気
呼び径(B)
1-1/2
使用圧力(MPa)
(水・油 常温)2、(蒸気)1
使用温度(℃)
0〜120
ボルト
C3604
接続方式
ねじ
呼び径(A)
40
関連資料:
納入仕様書(0.12MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材