AN08 ころがり軸受用ナット 南口精工 18636467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN08 ころがり軸受用ナット 南口精工 18636467
AN08 ころがり軸受用ナット 南口精工 18636467

ころがり軸受用ナット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ピッチ1.5呼び径D140注文コード18636467品番AN08
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
寸法Bn(mm)9寸法D3(mm)58寸法D4(mm)50寸法D6(mm)40.8寸法S(mm)6寸法T(mm)2.5寸法g(mm)53ピッチ1.5呼び径D140適合座金AW08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: 製材機械のメンテナンス
平井製材株式会社

製材機械ベアリング交換時に使用する
他の商品と比較して遜色がない

対象商品 : 70483193
2020-10-27
用途: 機械オーバーホール作業
製造業

機械のメンテナンス時に破損しており即時交換が必要になり早急に入手できたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする