AN14 ころがり軸受用ナット 南口精工 18636512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN14 ころがり軸受用ナット 南口精工 18636512
AN14 ころがり軸受用ナット 南口精工 18636512

ころがり軸受用ナット

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ピッチ2呼び径D170注文コード18636512品番AN14
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
寸法Bn(mm)12寸法D3(mm)92寸法D4(mm)85寸法D6(mm)71寸法S(mm)8寸法T(mm)3.5寸法g(mm)85ピッチ2呼び径D170適合座金AW14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: 製材機械のメンテナンス
平井製材株式会社

製材機械ベアリング交換時に使用する
他の商品と比較して遜色がない

対象商品 : 70483193
2020-10-27
用途: 機械オーバーホール作業
製造業

機械のメンテナンス時に破損しており即時交換が必要になり早急に入手できたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする