SC-200 機能拡張オプション CiSアダプター アイテス 18636768

 

SC-200 機能拡張オプション CiSアダプター アイテス 18636768
SC-200 機能拡張オプション CiSアダプター アイテス 18636768
SC-200 機能拡張オプション CiSアダプター アイテス 18636768
SC-200 機能拡張オプション CiSアダプター アイテス 18636768

機能拡張オプション CiSアダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード18636768品番SC-200
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ソラメンテCiSアダプター(オプション)SC-200は、ソラメンテ-iS(SI-200) に装着するだけで、CIS薄膜パネルの高速点検を可能にしています。発電電流をパネル表面から検知するiSのパネルチェッカー機能をそのままCIS用に活用することで、経済的にCISパネル点検ができるようになりました。PVケーブルを外すことなく、容易にCIS薄膜パネルの故障(バイパスダイオードの短絡)を、短時間に効率よく特定することができます。

付属品CiSアダプター本体、取扱説明書、保証書仕様検査対象ソーラーパネル:CIS薄膜パネル寸法(mm)本体ユニット:長さ 190 ,直径 32質量(g)本体ユニット:160使用環境湿度(%)85以下(結露なきこと)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする