SPL-200 スーパーロング延長棒 アイテス 18636777

 

SPL-200 スーパーロング延長棒 アイテス 18636777
SPL-200 スーパーロング延長棒 アイテス 18636777
SPL-200 スーパーロング延長棒 アイテス 18636777

スーパーロング延長棒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード18636777品番SPL-200
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

本製品は、ソラメンテ-iS(SI-200)のオプション品です。あわせて使うことで、SI-200の全長をさらに2m長くします。
PVケーブルを取り外してチェックする煩わしさがなくなりました。
パネルあたり約3秒の高速点検
バイパスダイオード短絡故障を特定
2本に分割。1m+1mでソラメンテ-iSの専用ケースに収納可能。
SI-200本体はもちろん、ソラメンテ-Linkオプション(SC-200・SR-200)と同時使用も可能。

付属品スーパーロング延長棒【上部】、スーパーロング延長棒【下部】、取扱説明書、ストラップ材質アルミニウム、ステンレス、クロロブレンゴム質量(kg)1.6長さ(m)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする