アイテス
アイテスの 電気測定
アイテスの 電気測定その他関連用品
eソラメンテ用電流センサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18636786
品番
eA-10
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
付属品
延長棒(長さ:315〜940mm・質量:185g)、専用通信ケーブル(長さ:2m)、取扱説明書、保証書
仕様
●最小検知電流:インターコネクタ1本あたり、0.5[A]●検査対象ソーラーパネル:単結晶・多結晶・ヘテロ接合タイプ
寸法(mm)
本体ユニット:85×48×19
質量(g)
本体ユニット:35
電源
専用通信ケーブルによりeZ-10から給電
使用環境温度(℃)
0〜40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200