eZ-10 eソラメンテ-Z アイテス 18636795

 

eZ-10 eソラメンテ-Z アイテス 18636795
eZ-10 eソラメンテ-Z アイテス 18636795
eZ-10 eソラメンテ-Z アイテス 18636795

eソラメンテ-Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード18636795品番eZ-10
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

開放電圧とインピーダンス測定(直列抵抗)により故障を検出。インピーダンス測定はパネル点検の主流です。
天候変化や設置環境の影響をほとんど受けません。そのため測定結果の判断が容易です。
電源を入れるとすぐに測定が可能です。自動測定機能により、テスター感覚のかんたん操作です。
携帯性に優れたコンパクトサイズです。機能もシンプルで使いやすくなっています。
拡張機能の電流センサーeA-10を追加することで、パネルの故障位置が特定できます。

付属品テストリード・セット(赤色と黒色)長さ:900[mm]、単4アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書、保証書仕様●使用環境温度:0~40[℃]●検査対象ソーラーパネル:単結晶・多結晶・ヘテロ接合タイプ●検査対象電圧:0~750[V]●検査抵抗:0~1500[Ω]●電池持続時間:5時間程度(750[mAh]2本)寸法(mm)本体ユニット(シリコンカバーを含む):122×76×36.5質量(g)本体ユニット(シリコンカバーを含む):187+24(乾電池)電源単4アルカリ乾電池2本、単4ニッケル水素充電池も使用可能機能データ記録:なしオートパワーオフなし(省電力機能つき)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする