付属品連携センサーユニット、GND端子ケーブル ケーブル(緑色)、GND端子ケーブル ドルフィンクリップ(緑色)、P端子ドルフィンクリップ(赤色)、P端子マグネットプローブ(赤色)、取扱説明書、簡易マニュアル 基本操作編・故障パネル特定編、保証書
仕様検査対象ソーラーパネル:単結晶・多結晶・ヘテロ接合タイプ
寸法(mm)本体センサー部:155×155×40、本体ユニット:960×155×40
質量(g)本体ユニット:410
長さ(m)コンタクトプローブ:1
使用環境温度(℃)0〜40
使用環境湿度(%)85以下(結露なきこと)