シールに絵を描いて貼るだけの簡単うちわづくり タックシールに絵を描いて貼るだけで簡単につくれる描いた絵を貼るだけ仕上がりきれい うちわ型の切込み入りのシール式だから絵をかいて貼るだけ ●インクジェットプリンターで印刷もできます。 ●絵を描いてから、うちわにします。●うちわ型の切り込み入りです。 材質:紙,PP。サイズ:238×340mm。セット内容:タック紙210×300mm(うちわ用 カット済)2枚付、うちわ骨×1うちわ型の切り込み入り
夏祭りにご利用者の顔写真を張り、ご利用者へ配ったところ大変に喜ばれました。
プリンターの発色が良く使いやすかった。袋から取り出す時にシールが撚れやすい。
同様の品は他社からも出ているが、価格が飛び抜けて安いのに、使い勝手・出来映えともに、全く遜色が無い。