せんす作り

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18637203 品番38092
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥391
販売価格(税別)
355

紙貼りせんすに絵を描こう
紙せんすに直接絵が描けます。オリジナルせんすをつくろう 絵を描くとオリジナルのせんすがつくれます。
材質:紙,柄:竹。サイズ:広げた時:約272×435mm。セット内容:白紙貼済

ホワイト 用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 材質(紙、柄)竹 寸法(mm)272×435(広げた時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18637203
2021-07-20
用途:
書道作品
その他業種

書を揮毫して作品にする目的で10本購入。品質が悪かったです。紙の折り方が揃っていないため、折り畳んだ状態の紙の部分がガタガタです。骨の厚さに対して金具の要が緩いため、畳んだ状態でだらしなく広がっています。作品にして飾って置くぶんには良いかもしれませんが、折り畳んで持ち歩く気にはなれません。安価なので仕方ないかとも思いますが、1000円位してもマシな物を品揃えしていただけると助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
18637203
2019-06-08
用途:
子供向けワークショップ
その他業種

2017年、2018年と、2年連続で購入しました。2017年に40本以上購入しましたが、2回目の購入品は初年と比べ、質が格段と下がっていました。紙質、色、作られ方、折り方、木の素材、すべて雑でした。とりあえず、改善されているか5本だけ購入しますが、改善されてない場合、今年度、来年度からの購入は控えたいと思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする