ブラック マグネット トレイ プラスチック製 モノタロウ 18637438

ブラック マグネット トレイ プラスチック製 モノタロウ 18637438 ブラック マグネット トレイ プラスチック製 モノタロウ 18637438 ブラック マグネット トレイ プラスチック製 モノタロウ 18637438

マグネット トレイ プラスチック製

(18件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18637438 品番ブラック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!プラスチック製なので軽く、色別に分ける事でサイズや種別が管理しやすいです。

ブラック 材質ABS 形状丸形 寸法(mm)Φ150 質量(g)250 深さ(mm)25 磁力800ガウス
注意
※磁力により悪影響を受ける機械等には絶対に近づけないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18637438
2024-11-09
用途:
車いじり

落としても割れることもないしあると便利です ソケットのコマを置くのも良いです

対象商品:
18637404
2021-07-24
用途:
自動車整備
その他業種

大きさは丁度良くマグネットでネジをホールドできるので重宝してます。

対象商品:
18637413
2021-06-15
用途:
オートバイのメンテナンス用
株式会社 むらまつ 様 (製造業)

プラスチックで弱そうに思ったが、結構強い
色がついているので部品ごとの仕分けが解りやすい。

対象商品:
18637413
2021-01-18
用途:
機械のメンテナンス作業時
製造業

リピート購入 色違いを購入して機械ごとで色分け。プラスチック製なのが良い。

対象商品:
18637422
2020-11-26
用途:
DIYに使用

ネジが無くなりにくくなりました
特に小さな部品に良いと思います

対象商品:
18637422
2020-08-13
用途:
ネジ付け作業時
運輸・通信業

マグネットがついているので小さいネジなど一時的に置いておくのに便利です

対象商品:
18637438
2020-11-19
用途:
ネジなどの一時的な置き場所
ウェイクケーブルファクトリー 様 (卸売・小売業)

とても小ぶりなのでスペースを取らず使い勝手が良いです。

対象商品:
18637422
2019-11-03
用途:
ネジなどを外した際に仮置き
製造業

動く機械に取り付けてもまったくズレない磁力で安定している。
色が豊富なので、こんどは違う色を買ってみようと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットトレイの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/076_2/
2023-02-10

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする