GSCS-1P 紙ペーパー FUJI STAR(三共理化学) 18637517

GSCS-1P 紙ペーパー FUJI STAR(三共理化学) 18637517
GSCS-1P 紙ペーパー FUJI STAR(三共理化学) 18637517

紙ペーパー

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5枚)
粒度#120
内容量1袋(5枚)注文コード18637517品番GSCS-1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

丈夫で破れにくい。空研ぎ(水を使わない研磨)用としてお使いください。木工・工作・ホビーなど簡単な用途に。

粒度#120寸法(mm)230×280砥材G(ガーネット)基材Cw適合材木工RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: 被膜除去や表面研磨
国立大学法人新潟大学教育・研究機関

商品「紙ペーパー」は予定通りに届き
通常の紙やすりとして問題なく使えたので
私はとても満足しました。

対象商品 : 18637544
2024-07-01
用途: ウレタンニスを重ねて塗るときに使用
その他業種

色々な番数のものをそろえていますが、塗装の重ね塗りをする時にはこのあたりの番数が一番使いやすい

対象商品 : 08631077
2024-05-24
用途: 家具な研磨
その他業種

家具の研磨に使いました。
足りない時にモノタロウ!
消耗品には助かりますね

対象商品 : 08631122
2024-04-20
用途: 塗装作業下地調整

電動サンダーに装着して使用しています。いい仕上がり具合です。

対象商品 : 08631122
2019-06-17
用途: DIY
電気・ガス・熱供給・水道業

個人差もあるでしょうが目詰まりが少なく耐久性も良いと感じました。

対象商品 : 08631077
2015-10-23
用途: 合板の看板作成
船曳設備

価格の安い事により購入しましたが、サンダーの挟み込み部分が直ぐに破れてしまします。価格が安い分何度も交換し作業しましたが、もう少し強度があればと思います。

対象商品 : 18637553
2023-07-07
用途: ハンディキャップのある子どもたちの創作教室で使っています。
サービス業

近隣のホームセンターでも購入できますが、一度に20枚、30枚は難しいです。5枚ずつ簡易包装されているので、人が触れた回数が少なく、紙面に絵を描く(筆圧が弱い人向け)創作では重宝しています。
できれば、今の4倍の大きさのもの、紙やすり専用の切り分け道具が欲しいです。普通のハサミやカッターだと刃が壊れます。

対象商品 : 08631061
2016-06-24
用途: 仕上げ時

枚数を多く使用するので、今回の注文は5枚入りにして、単価がもっと安くなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする